34-814 マキシフレックス・アクティブ 34-814 ATG 73817844

34-814 マキシフレックス・アクティブ 34-814 ATG 73817844 34-814 マキシフレックス・アクティブ 34-814 ATG 73817844

マキシフレックス・アクティブ 34-814

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード73817844 品番34-814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,110
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アロエベラ、ビタミンEのマイクロカプセルが含有されており、手荒れなどを抑えます。

ピンク サイズXS 全長(cm)19.5 材質ナイロン 仕様15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:手のひら トラスコ品番836-9731 厚さ(mm)1 質量(g)28 入数(双)1 中指長(cm)6.1 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする