タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全438種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73817915
品番
EXWF11-4-9BB
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途
フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
材質
アルミ、PC+ABS樹脂
色
ブラック
寸法D(mm)
87
寸法W(mm)
113
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×41.5×87
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応