EXWF11-4-9SN フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817967 EXWF11-4-9SN フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817967 EXWF11-4-9SN フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817967 EXWF11-4-9SN フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817967

フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73817967 品番 EXWF11-4-9SN
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。

用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に 材質アルミ、PC+ABS樹脂 シルバー/ネイビー 寸法D(mm)87 寸法W(mm)113 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41.5×87 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする