ATG
ATGの 品質管理・精密作業用手袋
ATGの スムス手袋 (ナイロン)
マキシフレックス・エンデュランス 34-848
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73817993
品番
34-848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の高いオレンジ色の手袋です。
色
オレンジ/ブラック
サイズ
M
全長(cm)
21.5
材質
ナイロン
仕様
15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:手のひらドット付
トラスコ品番
836-9756
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
38
入数(双)
1
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
17.2