ATG
ATGの 品質管理・精密作業用手袋
ATGの スムス手袋 (ナイロン)
マキシフレックス・アルティメイト 34-875
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73818106
品番
34-875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました。
色
グレー/ブラック
サイズ
XL
全長(cm)
23
材質
ナイロン
仕様
15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:4分の3
トラスコ品番
836-9770
厚さ(mm)
1
質量(g)
46
入数(双)
1
中指長(cm)
7.2
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
20.4