ATG
ATGの 品質管理・精密作業用手袋
ATGの スムス手袋 (ナイロン)
マキシフレックス・エンデュランス 34-846
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73818228
品番
34-846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力と耐摩擦性を実現しました。
色
グレー/ブラック
サイズ
XL
全長(cm)
23.5
材質
綿、ナイロン
仕様
15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:全周・ドット付
トラスコ品番
836-9750
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
50
入数(双)
1
中指長(cm)
7.2
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
20.8