ギボシスリーブ 大

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 73819558 品番 -
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

タイプオス 用途端子圧着後の絶縁に 仕様1.0〜3.0sq 材質PVC 透明 寸法(Φ×mm)4×14
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチでかしめてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73819558
2023-08-20
用途:
ケーブルの接続
有限会社アスコ通信特機 様

ケーブル二本を入れようとすると通常のサイズでは窮屈で入れるだけで時間がかかってしまってました。
1.25Sqでも二本が余裕で入るので作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
73819558
2023-01-09
用途:
裸丸型端子に
製造業

本来の用途とは違いますが裸丸型圧着端子に使用してます。コード1.25から2.0SQ対応の端子で使用

1人が参考にしています
対象商品:
73819558
2023-02-05
用途:
配線用
コスモソリューション 様 (サービス業)

ギボシ端子と一緒に購入しました。特に問題ありません。

対象商品:
73819558
2020-06-08
用途:
ハーネス作成
製造業

スペシャル割引につき購入しました。数を気にせず使えるので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする