1.8X3.6JMGY 防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ 73819603 1.8X3.6JMGY 防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ 73819603 1.8X3.6JMGY 防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ 73819603 1.8X3.6JMGY 防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ 73819603 1.8X3.6JMGY 防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ 73819603

防炎シート メッシュタイプ 防炎2類

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73819603 品番 1.8X3.6JMGY
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層〜中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

グレー 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 ハトメ数24 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73819603
2025-11-01
用途:
草刈りの養生に
みどり屋 様 (建設業・工事業)

草刈りの養生に使ってます。
目が細かくて飛散物も抜けにくい。
軽くて丈夫。
ただ、摩擦には弱いかもしれません。

2025-07-29
用途:
物置きの雨除け
建設業・工事業

物置きの目隠しと日差し・雨風・雪の吹込み防止に使ってます。ワイヤーを張ってカーテンの様に開け閉めできるようにしていますが、ちょっとサイズが大きいです。用途外なのでしょうがないです。

2025-05-22
用途:
防風用
建設業・工事業

思っていた通りの商品です。工事の際に取り付けの為のハトメフックも付いていて良いです。

対象商品:
73819603
2023-05-22
用途:
ガレージの風よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージの壁が出来るまでの当面の風よけとして利用。
コスパがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73819612
2023-04-20
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

防炎シートメッシュの目がもっと荒い商品があると良いです。

対象商品:
73819603
2021-06-05
用途:
カーポートの砂埃避け
自動車・二輪車・自転車関連業

カーポートの側面から吹き込む砂埃を避けるために使用。
完全に防ぐならビニールシートの方が適しているのだろうが、強風時に煽れれてカーポートの屋根が破損したり、通気性が悪くなって熱がこもったりするのを防ぐ意味である程度の通気を確保するという面からメッシュシートを選択。
イレクターとカーテンリング、S字フックで取り付けているが、通常の雨や埃なら問題なく防ぐことができる。

1人が参考にしています
対象商品:
73819603
2021-07-29
用途:
庭木の剪定作業
袴腰造園 様 (建設業・工事業)

以前安価な防炎メッシュシートを購入して作業を行っていましたが枝が引っかかってほつれて作業効率が悪かったがこの防炎メッシュシートは大変丈夫で大きさも手頃で大変剪定作業に適しています。

2人が参考にしています
対象商品:
73819603
2021-08-17
用途:
屋外コンプレッサーの防塵用に

会社で使っている屋外コンプレッサーの周りに防塵用で囲いました。前回はホームセンターで買ってきて約3年使ってましたが、劣化して破れてきたので、今回モノタロウ製品をクーポンを利用し購入しました。何年もってくれるか比較したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ライトグリーン、グレー以外の色はあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-15
質問:
耐用年数を教えて下さい。
回答:
耐候性テストは行っておらず、使用状況にも左右される為、回答できません。
1人が参考にしています
2023-12-15
質問:
サイズは3種類のみのでしょうか。
回答:
3種類のみになります。
2023-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする