曜日別特売
SSG-3 8.0mm シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気 73819962

シリコーンワニスガラス編組チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(1m×10本)注文コード73819962品番SSG-3 8.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。

用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73819987
2018-07-21
用途: 配線の被覆

150℃付近の環境で配線の被覆が必要だったので使用した。
短く切って使えるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする