表示色1677万色
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリU
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
消費電力(W)(最大定格)27以下
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC
定格電圧(V)DC24
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色ライトグレー
表示分解能1024×600
表示部TFTカラー/10.1型ワイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258.5×54.4×198.5
冷却方式自然空冷
インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】2CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【無線LAN】IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz)、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0〜50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10〜60℃/85%RH以下(結露不可)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5〜9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9〜150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)
電圧許容範囲±10%
使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
LED寿命(時間)50000
許容瞬時停電時間(ms)1以内
使用高度標高2000以下
接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)257.0×183.0(+0.5/-0)
タッチスイッチ仕様静電容量
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6KV、気中8KV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)