曜日別特売
VF-437400 リバウンド アマノ 73820942

リバウンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10L×2個)注文コード73820942品番VF-437400
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。

用途
オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH9(原液)仕様後処理:乾燥後バフタイプ光沢回復剤使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする