アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 洗剤
アマノ[事務用品/清掃用品]の オフィス・住居用洗剤
アマノ[事務用品/清掃用品]の マルチクリーナー
床用洗剤 ニュートラルクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10L×2個)
注文コード
73820967
品番
VF-434400
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。
経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。
弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。
pH
9.5(原液)
用途
オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど
タイプ
洗剤
対応機種
自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ
希釈倍率
軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍
繰り返し・詰め替え
対応