アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 洗剤
アマノ[事務用品/清掃用品]の オフィス・住居用洗剤
アマノ[事務用品/清掃用品]の マルチクリーナー
床用洗剤 新タイヤ痕クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10L)
注文コード
73820994
品番
HK-134200
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。
経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。
フォークリフトなどのタイヤの痕を除去する専用洗剤。
pH
13(原液)
用途
オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど
タイプ
タイヤ痕除去用洗剤
対応機種
自動床面洗浄機(リンス洗浄)、ポリッシャー
希釈倍率
5〜10倍
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません