アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
テネル オールド10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
73821125
品番
L-6646
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口当たりのよい、薄づくり口部仕上げが飲み物の個性を際立たせるグラスです。
容量(mL)
300
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
83
最大径(Φmm)
83
品名・タイプ
ロックグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用
食器の種類
洋食器