水やり用ジョーロ

(52件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73821195 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中央上部に持ちやすい持手があるので、持ち運びや散水がスムーズにできて大変便利です。
ハス口の散水部が取り外せ、ゴミなどの除去に便利です。

容量(L)4 グリーン 用途畑や庭での水やりに。 材質ポリエチレン(本体・ノズル・ハス口) / ポリプロピレン(ジョイント・ハス実) 幅(mm)約160 全長(mm)約680 質量(g)300
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※直射日光の当る場所や高温な場所を避けて保管してください。
※危険ですので火のそばに置かないでください。
※お客様にてハス口とノズル部分の組立が必要になります。
※組立ての際は指などをケガしないようご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73821195 - 39434726 10005 じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 1個 800 税込880 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73821213
2021-11-07
用途:
10Lなので大きいんです。
サービス業

10Lなので流石に満タンに水を入れると重いです。
女の方には不向きかも。

対象商品:
73821204
2020-02-14
用途:
庭木への水やり、栄養剤散布
建設業・工事業

長年使ったジョーロが壊れて購入。何リットルにするかですごく迷いましたが、私の体力ではこちらが限界でした。8リットルにしなくて良かった。作りがしっかりしているので長持ちするといいなと思っています。

対象商品:
73821204
2019-07-13
用途:
家庭菜園で野菜の水やり
ホワイトベース 様

10リットルのは重くて疲れそうなので6リットルのを購入。今まで4リットルのを使用していたので、ずいぶん効率があがった。たかが2リットルと思ったが、されど2リットルだった!

1人が参考にしています
対象商品:
73821195
2019-08-19
用途:
植物への水やり
その他業種

4リットルのサイズの重量は持ち運びに適している。
現時点で太陽光の影響による製品寿命は分らないですが。

対象商品:
73821195
2019-08-12
用途:
花壇の水やり
建設業・工事業

初めてこの商品を購入しました、使用感はとても使いやすく水やりの時間短縮出来とても満足してます。また価格も安くて良いです。

対象商品:
73821204
2019-06-27
用途:
ガーデニング水やり
建設業・工事業

こういうカタチがほしくて購入 送料別にしてどこよりも安かったです
見た目もおしゃれです 汚れても拭きやすい ただ貼ってあったシールは大きくてはがしにくいです

1人が参考にしています
対象商品:
73821204
2019-07-21
用途:
植木への水やり
製造業

胴から筒の部分への形状の問題だと思いますが、蓮を着けずに使用すると出始めが「ドピュッ!」って感じで出るので、たいてい水をあげようとした鉢の向こう側を濡らしてしまいます。

対象商品:
73821204
2019-07-04
用途:
毎日の水遣り
医療・福祉・介護関連業

本体とノズルの間に細かなメッシュ素材のゴミ取りが付いていると良いと思います。ハスが取り外しできて、洗えるのは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする