ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ キャリングバッグ A4対応 薄マチ 自立 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73821782 品番BM-OR03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,160

細身ながらしっかり自立。高い機能性を凝縮しつつ、ビジネスファッションにマッチしたスタイリッシュなデザインのビジネスバッグ”ORGULLO(オルガロ)”。
高い機能性を凝縮し、ビジネスファッションにマッチしたスタイリッシュなビジネスバッグ”ORGULLO(オルガロ)”です。
底面に頑丈な芯材と、底鋲を使用しています。細身ながらしっかり自立し、床置き汚れを軽減できます。
軽量で耐久性にも優れたコンビブリーフデザインを採用しています。
15.6インチサイズまでのパソコンを収納可能です。
バッグ表面には光沢感のあるファブリック生地を使用しています。
バッグ内側には収納物を確認しやすいライトカラーを採用しています。
パソコン収納部には、パソコンを衝撃から保護するクッション素材を使用しています。
バッグ内側にタブレットを収納できる、タブレット収納ポケットが付いています。
バッグ前面に、小物が収納できるフロントポケットが付いています。
バッグ背面には、新聞や雑誌の収納に便利なマガジンポケットが付いています。
収納物が出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
出張時や旅行時に使うキャリーバッグとの併用に便利なベルトが付いています。
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用しています。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。

用途
パソコンと荷物をまとめて持ち運べるキャリングバッグです。
2WAYタイプなので手持ちでも肩掛けカバンとしてもご使用いただけます。
特性2WAY、衝撃吸収 付属品ショルダーベルト×1 仕様ショルダーベルト:着脱式(長さ:780mm〜1430mm)、収納式キャリーバッグ用ベルト付き ブラック 質量(g)約730(付属品含む) タイプブリーフ、ショルダー+手提げ 対応機種15.6inch wide液晶画面ノートPC用 対応〜15.6インチワイドノートPC、〜10.1インチタブレット ポケット数【前面】アクセサリーポケット×2、【背面】ドキュメントポケット×1、【気室内】ドキュメントポケット×1、タブレットポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×100×310(ハンドル含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×45×275 アズワン品番64-6438-91 主材質ポリエステル、ポリウレタン 気室数1気室 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×85×280
注意
※参考対応機種はあくまで参考です。特殊なPCや収納ケースを付けた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCのサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73821782
2023-07-07
用途:
会議への出席時
清水自動車工業株式会社 様

ほつれ糸の処理が大変でした。工具入れにでもしようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする