ケーブル長(m)3
色ブラック
規格Premium HDMI Cable認証取得済
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶モニタ、プロジェクター、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、AV機器、ゲーム機等
シールド3重シールド
メッキ金メッキ
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)7.5
対応解像度4K×2K(60p)対応
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応