エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
Blu-ray/DVD/CD対応 ファスナーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73821913
品番
CCD-SSB96BK
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大量のBlu-ray/DVD/CD Discを分類して収納できるファスナーケース。
収納枚数(枚)
96
付属品
インデックスラベル:36枚、タイトルカード2枚
その他
内側補強パーツ付き
材質
表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
396
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×75×170
収納物
Blu-ray/DVD/CD Disc