※代表画像

MB11-7-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 73821923 MB11-7-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 73821923 MB11-7-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 73821923

アルミケース MBシリーズ

(31件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別補強なし 注文コード73821923 品番MB11-7-11
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は種別・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)1 付属品M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー 取付ビス数4 種別補強なし 寸法a(mm)10 表面処理[カバー・シャーシ]表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、取付ビス(トラス頭):ニッケルメッキ 外形寸法D(mm)110 外形寸法W(mm)110 外形寸法H(mm)70 寸法b(mm)5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)105.2×68×107.4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×70×110 材質(カバー)アルミ板A1100P 材質(ビス取付部)鉄(トラス頭) 材質(シャーシ)アルミ板 A1100P 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)159.5 取付ビスM3×5(4 本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73821914
2026-02-05
用途:
電子工作
その他業種

電子工作の筐体として使用しました。寸法図と現物がきちっと合っていたので部品の配置や穴あけ加工も精度よくできました。板面に保護フィルムが貼ってあるので加工の時に傷をつけることもなく美しく仕上がりました。

対象商品:
31585576
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品:
31585305
2023-08-31
用途:
スイッチボックスとして

機器の操作リモコンのケースに。
加工が楽なので様々なところに使っています。

対象商品:
31585445
2023-02-07
用途:
電磁弁の制御BOXとして使用
製造業

制御用のBOXとして使用、簡易に入手できるのがとても良かった。しかし少し大きくもっとシリーズを増やしてほしい。

対象商品:
31585323
2024-01-22
用途:
車載電源ボックス用

サイズのバリエーションがあるので、ピッタリのものが手に入りました。

対象商品:
31585305
2022-08-02
用途:
計量カップの収納に利用。
札幌学園 様 (教育・研究機関)

従来、必要に応じて地元の商店で購入していたが、取り扱いを中止したとのことで初めてインターネットでMB型アルミケースを購入した。丁寧に作られており大変便利である。なお、ユーザーの希望サイズにも対応してくれるが、この場合の価格を下げていただけらばありがたいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
29272566
2022-08-30
用途:
バイク無線のプレストークスイッチ格納用に使用
その他業種

大きさがジャストサイズで、アルミのため加工もしやすく大満足です。
実際に使用する際は周りをコーティングして防水加工を施します。

2022-07-20
用途:
車のメンテナンス
サービス業

手頃なサイズのため、自作のsevもどきの材料としては使用。 
間違いのない商品で、余計な心配の必要がないのでお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする