液晶保護フィルム タッチパネル対応 日本製 ブルーライトカット 抗菌 簡単貼り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73822236 品番EF-FL133WBLGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,760
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、高光沢仕様の液晶保護フィルム。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35.0%カットする高光沢液晶保護フィルムです。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
特殊表面加工を施しており、指すべりがサラサラでタッチパネルに最適です。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、残った場合でも簡単に拭き取ることができます。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズや汚れから守ります。 ※硬度は実力値です。
貼ってはがせる自己吸着タイプのシリコン素材を採用しており、貼りやすく、簡単に貼り直しができます。
フィルムが大きい場合は、ディスプレイサイズに合わせてカットして使用可能です。フィルムをカットするのに便利な方眼台紙が付いています。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラが付属しています。

用途
パソコンのブルーライトを大幅にカットしたいときに最適。
抗菌仕様で清潔に使用できる。
貼ってはがせる自己吸着シリコンを採用しているため貼り付けが簡単。
タッチパネル式液晶画面を保護したいときにご使用いただけます。
対応インチサイズ13.3Wインチ (16:9) 付属品ヘラ 仕様防指紋機能付 厚さ(mm)【フィルター】0.153(他保護シート表裏:0.06+0.075) 取付シリコン吸着 寸法(幅W×高さH)(mm)294×165.5 加工抗菌(0.999%) 可視光線透過率(%)0.908 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)0.984 反射率(%)0.028 ブルーライトカット率0.35 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする