ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73822455 品番HS-FBE01USV
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) シルバー 質量(g)約68(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS×10.11が動作するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58±3dB インターフェースUSB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】双指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000 装着方式小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有

商品説明動画

製品紹介 HS-FBE01USV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73822455
2020-08-03
用途:
リモート会議用として
サービス業

USBコード部分の材質がプラスチック系でなく、繊維系(組紐)で出来ているためかけ心地は軽い。しかし、ヘッドホンから下がったコードがまっすぐにならないためかけた姿はあまりクールでないかも。音質はヘッドホン(出力)もマイク(入力)も低音が強め(ちょっとこもった感じ)に感じる。もう少しシャープな音にできないか模索中。

2人が参考にしています
対象商品:
73822455
2020-07-06
用途:
オンライン会議
製造業

USBポートに接続するだけで何の設定も不要でした。
長時間使用していても耳が痛くならず、値段の割にいい商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする