LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73822927 品番 LD-GFAT/BK30
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠) ケーブル長(m)約3※コネクター含まず 爪折れ防止 ブラック 結線方式ストレート結線 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約1.4 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75915332
2017-04-25
用途:
パソコンの通信速度の改善

WiFiで通信していましたが、他のスマホやタブレットの使用状況により、時間がかかったりつながらなかったりしたので、LANケーブルに替えました。部屋をまたぐ配線でしたが、フラットタイプなので、ドアの隙間を通すことができて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする