LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約2※コネクター含まず ホワイト 注文コード73822945 品番LD-GFAT/WH20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品はケーブル長・色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠) ケーブル長(m)約2※コネクター含まず 爪折れ防止 ホワイト 結線方式ストレート結線 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約1.4 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73822945 LD-GFAT/WH20 73822918 LD-GFAT/BK20 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 1本 1,398
欠品中
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75915332
2017-04-25
用途:
パソコンの通信速度の改善

WiFiで通信していましたが、他のスマホやタブレットの使用状況により、時間がかかったりつながらなかったりしたので、LANケーブルに替えました。部屋をまたぐ配線でしたが、フラットタイプなので、ドアの隙間を通すことができて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする