LANケーブル Cat6A スーパースリム ブラック RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73823155 品番 LD-GPASS/BU10
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比
隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約10※コネクター含まず ブルー 結線方式ストレート結線 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 導体より線(撚線) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約3 パッケージアルミ箔袋+ステッカー 爪折れ防止× カテゴリーCAT6A コネクタの有無両端コネクター付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする