LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73823322 品番 LD-GPAYT/BU100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠) ケーブル長(m)約10※コネクター含まず ブルー 結線方式ストレート結線 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○ 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約4.2 パッケージアルミ箔袋+ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする