シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。