LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837

LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837 LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837 LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837 LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837 LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837 LT-H0315/SUK 受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック 73823837

受付用端末 バッテリーレスタブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73823837 品番LT-H0315/SUK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一体型PC(タブレット)。

ディスプレイ15.6型 容量【ストレージ】8GB eMMC 対応OSAndroid 4.4.4 仕様スタンド付き 質量(kg)2.2(本体1.3kg、スタンド900g) 外形寸法(mm)387×240×27(本体のみ) メモリー【システムメモリ】2GB DDR3 SDRAM 解像度HD (1366×768) 使用CPURockchip RK3188 タッチパネル方式静電容量式マルチタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする