ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73824144 品番M-FIR08DRPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様レシーバ収納:◯ ピンク サイズMサイズ 質量(g)【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7 連続使用時間(時間)約500 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間約905日 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73824144 M-FIR08DRPN 73824135 M-FIR08DRBK ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 エレコム ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 エレコム 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73824135
2024-06-12
用途:
PC操作時
学校法人まこと学園 様 (教育・研究機関)

使いやすさナンバー1、手にもフィットするし、機能性も問題なし!職場のマウスはすべてこれです。

1人が参考にしています
対象商品:
73824135
2024-06-27
用途:
パソコン業務
製造業

デスクマット上でも滑りが良く、扱いやすいマウスです。

対象商品:
73824135
2020-10-26
用途:
パソコン操作時
製造業

デスクまわりがすっきりして、使いやすい。外出先でも、コードレスなので使いかってがいい。

対象商品:
73824135
2020-05-22
用途:
事務所のデスク
K・S・G株式会社 様

費用対効果〜優秀です。ワイヤレスなので、コードが絡まったりせず、邪魔にならず、机上もすっきリして、仕事が効率よくできます。

対象商品:
73824135
2020-02-08
用途:
デスクワークの際

会社にてデスクワークの際に、ノートパソコンに使用。マウスの方が何かと使い勝手が良いので・・・。もちろん、ワイヤレスなので書類等の邪魔にならなくて良いです。無線LANアダプターが小さく、目立たないのもGOOD。

対象商品:
73824144
2019-09-12
用途:
パソコンの有線マウスと交換しました
有限会社アスコ通信特機 様

安いですね、タイムラグは感じられず快適です。
問題があるとすれば時々机の上で行方不明になる事くらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73824144
2019-08-27
用途:
パソコン操作
有限会社若林印刷 様 (製造業)

黒色が品切れだったため、ピンクを購入しましたが、
とっても可愛いデザインで気に入っています。
使いやすく、電池も長持ちということなので、良いと思います。

対象商品:
73824135
2019-01-31
用途:
ノートPC操作時
その他業種

コンパクトで操作しやすい。単3電池1本動作も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする