M-LS16DLRD ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール) エレコム 73824467

M-LS16DLRD ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール) エレコム 73824467 M-LS16DLRD ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール) エレコム 73824467 M-LS16DLRD ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール) エレコム 73824467 M-LS16DLRD ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール) エレコム 73824467

ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73824467 品番M-LS16DLRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,730
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高精度と省電力を両立した最新鋭のレーザーセンサーを搭載!一気に数千行をスクロールできる高速スクロールと左右スクロールができる5ボタンワイヤレスレーザーマウス。

レッド 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 仕様レシーバ収納:○ サイズLサイズ 質量(g)【本体】約80※電池含まず、【レシーバ】約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows10,Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.11 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式ワイヤレス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1000/2000カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】63.2×111×40.6、【レシーバ】15×18×6 連続使用時間(時間)約195 機能横スクロール:○ 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間約405日 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする