マウスパッド リストレスト付 ゲル素材

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73824783 品番 MP-GELBK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

滑りすぎないソフトな操作感を実現!リストレスト部分に心地よい感触のゲル素材を使用したリストレスト付きマウスパッド。

仕様【リストレスト】一体型 材質表面生地・リストレスト部分:ポリウレタン / ベース:エラストマー 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】25 ブラック 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×220 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×220×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
事務所にて使用
サービス業

マウスの滑りは、良いのですが、手首か当たるところが少し硬くて痛いように
感じます。長く使用すればよいのかもしれませんが、まだ数日は慣れません。
ゲル素材というわりには、固いです。マウスの滑りはスムーズで満足です。

対象商品:
73824783
2021-12-14
用途:
PC作業時
サービス業

手元のクッションがとても心地よく、もうこれ無しでは手首が痛くて使えません。 おすすめです。

対象商品:
73824792
2021-06-04
用途:
パソコン入力時

とても良いです。今までは、リストレスト無しのマウスパッドを使っていましたが、早く有りの物にしておけば良かった!と、思いました。リストレスト部分のプニプニした感じも癒されます。

対象商品:
73824792
2021-07-23
用途:
パソコン作業時のマウスパッド
サービス業

ほぼ満足.臭い匂いもなく肌あたりも良い.個人的には,裏面のペタッと固定する面について,(作業机が狭いため)適度にマウスパッドも移動したいので粘着面が粘着しすぎない商品が欲しい...客観的には当商品の利点である.

2024-10-03
用途:
マウスパッドの用途を聞く?

パッドがデスクから滑らないのはいいが、少々小さいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする