P-CARTB01WH 車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825334

P-CARTB01WH 車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825334 P-CARTB01WH 車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825334 P-CARTB01WH 車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825334

車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73825334 品番P-CARTB01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン・タブレットを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。

付属品設置補助板×1 仕様中型タブレットに対応 材質PC/ABS/PU/TPU/鉄 ホワイト 質量(g)170 取付方式ゲル吸盤取付 対応高さ:約105mm〜185mm 厚み:約13mm以下 重量:約450g以下 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×130mm(展開方法による)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73825334 P-CARTB01WH 73825325 P-CARTB01BK 車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム 車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム 1個 2,298 税込2,528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする