USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル一体型 ケーブル長 10cm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73825946 品番U3H-A416BRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数4 ケーブル長(cm)10 レッド 質量(g)約28.0 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×35.0×11.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73825912
2024-06-06
用途:
モバイルデータ接続時に使用
株式会社熊谷組 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすいです。4口あれば、自分には十分です。

対象商品:
73825912
2021-03-18
用途:
PC接続機器
株式会社山浩商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在業務でノートパソコンを2台使用していてUSBケーブルでごちゃごちゃしていたのがスキッキリしました。

対象商品:
73825937
2020-10-27
用途:
PC作業時

抜き差しする際に、かなりきつい感じがします。
初めて使用する際は、本当に挿入できるのか?と不安に思うほど(笑)でした。
使用には支障はありませんし、処理は早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする