USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73825998 品番U3HS-A420SBK
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート ケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター) 付属品専用ACアダプター 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 ブラック 質量(g)約70 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター) 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く) インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電源供給方式セルフパワー 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73825998
2020-07-19
用途:
事務作業

ノートパソコンのUSB3.0でポータブルHDDに使おうと思いましたが全く使えませんでした。
同じ機種2台で試しましたが両方とも同じ症状でダメでした。このPCのUSB.2.0や他のデスクトップでは使えたので相性があるようです。

対象商品:
73825998
2020-07-27
用途:
壊れたハブの交換用
運輸・通信業

丁度良い大きさの物があったので購入しました。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする