USB3-CMB05NBK USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム 73826068

USB3-CMB05NBK USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム 73826068
USB3-CMB05NBK USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム 73826068

USBケーブル C-microB 3.1 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73826068品番USB3-CMB05NBK
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。
USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)0.5※コネクタ含む仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Micro-Bオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB3.1/3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73826068
2022-02-12
用途: pcカードリーダー用
その他業種

ケーブル、丈夫そうですが、少々硬く使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする