トレーナー用後輪クイックレリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73827188 品番
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。
125〜145mmのハブ幅に適合。
通常の路上走行も可能。

シルバー 質量(g)100 適合幅(mm)(リアハブ)125〜145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73827188
2018-07-04
用途:
自転車メンテ
製造業

旧車に似合うデザインでレストアに私用しました。
126mmエンドで問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする