画像準備中

5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5arms

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ52T/36T 注文コード73827346 品番52/36W2-LSR5CCT
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ
軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様
一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)
5アーム仕様(対応クランク:カンパニョーロSUPERRECORD用)
リア対応スピード:9〜11S

BCD(mm)110 材質アルミニウム(AL7075) 質量(g)172 タイプ52T/36T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする