THA209B-N IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 73828598 THA209B-N IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 73828598 THA209B-N IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 73828598 THA209B-N IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 73828598 THA209B-N IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 73828598

IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子台なし 注文コード73828598 品番THA209B-N
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は端子台など14種類から選べます 他の種類を見る
特性防水 材質カバー取付ビス:ステンレス ロックナット:ブラック タイプ4分岐型タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜125 寸法H(mm)28 定格電圧(V)- 寸法D(mm)65 定格電流(A)- 表面処理カバー取付ビス:無処理 端子ねじ- 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 端子台なし 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 分岐数4 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)- 色(ブッシュ)ゴム:グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする