Panasonic(パナソニック)
LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73828834
品番
LDA8LHEW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。
口金
E26
定格消費電力(W)
7.6
定格電圧(V)
100
光色
電球色相当
種別
60形相当
長さ(mm)
105
質量(g)
102
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
58
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.13
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.5
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED