曜日別特売

LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向

LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向 - Panasonic(パナソニック)

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。

口金E26定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73828825LDA5LHEW4.7電球色相当
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73828834LDA8LHEW7.6電球色相当
4,850
取扱い終了
73828877LDA4LHEW3.5電球色相当
オープン
取扱い終了
返品不可
73828886LDA4DHEW4.4昼光色相当
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73828825LDA5LHEW73094167LDA4LHS4A1KLDA5LHEW LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック) 73094167LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品Panasonic(パナソニック)1個
1,198
税込1,318
パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする