材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
種別放熱穴あり
タイプBB
寸法a(mm)30
寸法t(mm)3
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)220
外形寸法H(mm)120
寸法b(mm)210
寸法R(mm)8
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック(上・下)
色(パネル)ブラック
自重(kg)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(幅)(mm)198(内部)
有効寸法(奥行)(mm)246(内部)
有効寸法(高さ)(mm)114(内部)
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5