Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 装飾タイプLED電球
LED装飾電球 E26口金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73829272
品番
LDG1LGW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
100
光色
電球色相当
種別
G形タイプ
長さ(mm)
61
質量(g)
20
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
40
全光束(Lm)
30
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2800
定格入力電流(A)
0.01
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
アズワン品番
64-8909-28
電球の種類
LED