タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73829404
品番
UCY12-14-22BB
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×140×220
材質
アルミ
質量(g)
1110
色
ブラック
耐荷重(kg)
20(バンド取手)
RoHS指令(10物質対応)
対応