タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73829578
品番
UPC172213G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途
屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に
材質
ポリカーボネート
色
ホワイトグレー
質量(g)
1026
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172×134×223
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応