タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
276×185×326
色
ホワイトグレー
保護等級
IP65
注文コード
73829596
品番
UPC283318G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
寸法・色・保護等級
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途
屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に
材質
ポリカーボネート
色
ホワイトグレー
質量(g)
2204
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
276×185×326
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応