UPC434829G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829605 UPC434829G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829605 UPC434829G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829605 UPC434829G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829605

高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)431×286×482 ホワイトグレー 保護等級IP65 注文コード73829605 品番UPC434829G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法・色・保護等級など6種類から選べます 他の種類を見る

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。

用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に 材質ポリカーボネート ホワイトグレー 質量(g)4902 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)431×286×482 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする