用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に材質電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304色ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー保護等級IP67使用温度範囲(℃)-10~50寸法H(mm)28.2寸法D(mm)105寸法W(mm)50.5締付トルク(N・m)0.13~0.15材質(カバー)上/下:ABS樹脂(UL94HB)、エラストマRoHS指令(10物質対応)対応特性防水自重(g)58.5電池構造単4×2