曜日別特売
CSS90-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73830978

※構成部品分解画像

CSS90-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73830978
CSS90-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73830978
CSS90-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73830978

シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個外形寸法D(mm)93.6(プラスチックケースの寸法:90)ホワイト/オレンジ自重(g)38注文コード73830978品番CSS90-CL-WO
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。

ホワイト/オレンジ電池構造CR2032×1材質電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄タイプ開口なし使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池端子:ニッケルメッキ、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート外形寸法D(mm)93.6(プラスチックケースの寸法:90)外形寸法W(mm)48.6(プラスチックケースの寸法:45)外形寸法H(mm)15.5(プラスチックケースの寸法:12)材質(ガスケット)上/下/電池:ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)38有効内寸法・奥行(mm)40.4(d)有効内寸法・高さ(mm)5.3(h)有効内寸法・幅(mm)36.6(w)表面処理(カバー)上/下/電池:シボ
注意
※コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、付属の端子(CST-2032P、M)を基板にはんだ付けしてご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88366591
2018-09-19
用途: センサー格納に

ちょうどいいサイズで加工しやすいです。同じ形で防水型もあったらうれしいです。難は色によって納期が遅いことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする