※構成部品分解画像

CSS100N-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73831057 CSS100N-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73831057 CSS100N-CL-WO シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業 73831057

シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法D(mm)104.1(プラスチックケースの寸法:100) ホワイト/オレンジ 自重(g)52 注文コード73831057 品番CSS100N-CL-WO
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は外形寸法D・色・自重など208種類から選べます 他の種類を見る

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。

ホワイト/オレンジ 電池構造 材質電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄 タイプ開口なし 使用温度範囲(℃)-10〜60 表面処理電池端子:ニッケルメッキ、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート 外形寸法D(mm)104.1(プラスチックケースの寸法:100) 外形寸法W(mm)54.1(プラスチックケースの寸法:50) 外形寸法H(mm)20.8(プラスチックケースの寸法:16.8) 材質(ガスケット)上/下/電池:ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)52 有効内寸法・奥行(mm)82(d) 有効内寸法・高さ(mm)10.1(h) 有効内寸法・幅(mm)41.6(w) 表面処理(カバー)上/下/電池:シボ
注意
※コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、付属の端子(CST-2032P、M)を基板にはんだ付けしてご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88366591
2018-09-19
用途:
センサー格納に

ちょうどいいサイズで加工しやすいです。同じ形で防水型もあったらうれしいです。難は色によって納期が遅いことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする