PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
ナイロン66
注文コード
73831196
品番
ACC19-A-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大静荷重(g)
91
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
100-2592
高さ(mm)
6.4
質量(g)
910
縦(mm)
15.7
横(mm)
19.1
適合バンド幅(mm)
4.8
使用場所
屋内