タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
CSS、CSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。
適合
電池:CR2450/CR2477
注文コード
73831739
品番
CST-2450M
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕様
CSS、CSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。
適合
電池:CR2450/CR2477
質量(g)
1
表面処理
ニッケルメッキ
端子構造
基板取付ピン×2
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応